Stuart Hotplate Stirrer

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Plate Dimensions (mm)150x150
Electrical Supply Voltage (V)230
Max. Stirring Capacity15
Stirrer Speed (rpm)100-2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
KEY FEATURES
• Choice of top plate:
- Robust coated aluminium
- Chemically resistant ceramic
• Flashing "Hot" warning light, mains independent
• Digital display of hotplate surface temperature
• Compact space saving design

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan