TOLSEN Laminate Trimmer

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)500
Chuck Diameter (inch)1/4
No Load Speed (rpm)33500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- CE Approval
- Graduated scale for adjusting depth of trimming
- Transparent plastic base for clear view of trimming edge
- 1pc guide fence
- 1pc template guide Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan