TOLSEN Poker Vibrators

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Claw TypeFitting
Head Length (mm)580
Vibrating Frequency (Hz)200
Flexible Hose Length (m)6
Vibrating Ampitude (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan