TOLSEN Gasoline Tamping Rammer

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Impact Force (kN)10
Jumping Stroke (mm)65
Impact Rate (VPM)450-650
Plate Size (cm)34.5x28.5
Power (kW/hp)4.8(6.5)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan