TOLSEN Frostner Drill Bit

Sebelum PPN:
Rp67.900
Spesifikasi
Length (mm)85
Shank (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- TCT Blade
- One-piece forged body
- Packing : Plastix Boc with Color Label

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan