TOLSEN Worklight

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp339.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)3.7
Battery Type1pc Li-ion battery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- CE Approval
- High strength anti-skid ABS material
- Front: 2W COB LED
- Top: 1W LP SMD LED
- Packing : Double Blister
- With USB charge cable
- Adjustable bracket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait