TOLSEN Cordless Screwdriver

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp509.900
Spesifikasi
Chuck Capacity (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- GS/CE Approved
- Packing: double blisterr

Set Contents :
- 18pcs 25mm screwdriver bits:
Slot: 3, 4, 5
Philips: PH0, PH1, PH2
Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2
Hex: H2.0, H2.5, H3.0, H4.0
Torx: T8, T10, T15, T20, T25
- 2pcs 50mm screwdriver bits:
Slot: 4
Philips: PH2
- 3pcs HSS twist drill bits: 2, 2.5, 3mm
- 1pc 60mm mannetic bit holder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan