TOLSEN Palm Detail Sander

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp449.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)230-240
Frequency (Hz)50
Orbital Frequency (opm)12000
Pad Size (mm)140x140x90
Input Power (W)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories Content :
- 3pcs sanding paper
- 1pc dust box
Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan