TOLSEN Electric Planer

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)220-230
Frequency (Hz)50
Input Power (W)900
Planning Width (mm)82
Planning Depth (mm)0-3
No Load Speed (rpm)1600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heavy duty aluminum base
Packing: color box

Set Content :
- Alunimun side cover
- With 2pcs 11lanning 65Mn blades
- With 1pcs belt
- With 1set parallel guide
- With 1pcs depth guide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan