TOLSEN Marble Cutter

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)220-230
Frequency (Hz)50/60
Disc Diameter (mm)125
Maximum Cutting Depth (mm)39
No Load Speed (rpm)1200
Spindle Thread (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories Contains :
- 1pc wrench for shaft lock
- 1pc plate wrench
- 1pair carbon brush
- 1pc water hose
- 1meter
- 1pc faucet
- 1pc connector

Adjustable cutting depth
Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan