TOLSEN Compressor (Kompresor Angin)

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Input Power (W)2200 / 3Hp
Rated Voltage (V)230
Frequency (Hz)50
Air Displacement (L/minute)250
Max. Pump Pressure (Bar)8(115psi)
Tank (L)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Belt driving system
- Pump lubricated with oil
Feature
- Suitable for workshop use
- Thermal motor protection overload
- Pressure regulator and pressure gauge
- Wheels and transport handle
- Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan