TOLSEN Ground Clamp (Tang Massa Las)

Sebelum PPN:
Rp56.900
Spesifikasi
Gripper Length (mm)210
Gripper Thickness (mm)0.8
Current (A)500
Material of HandleChrome-plated Iron
Gripper MaterialBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Packing: color box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan