TOLSEN Metric Hex Nut Screwdriver Set

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Metric Size (mm)6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Blade Length (mm)82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Two-component comfortable grip
- Cr-V blade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan