TOLSEN Double End Wrench L-Type Set

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
MaterialCr-V
Total Size (mm)7-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Set Contents : Size : 7-8-10-11-12-13-14-17-19mm
- Drop forged special tool steel with heat treated
- Stain finish, chrome plated surface
- Packing: plastic hanger with color label

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan