TOLSEN Locking Pliers Cape (Tang Buaya)

Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
Length (mm)250
Size (inch)10
Max. Jaws Opening (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Cr-V
- HRC52-HRC56
- Nickel plated
- Packing: plastic hanger

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan