Insize Internal Screw Thread Micrometer

Sebelum PPN:
Rp58.999.900 - Rp129.999.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.01
Applicable TipsStem Length L= 13.5
Graduation Micrometer Head (mm)0.01
Accuracy Micrometer Head (µm)±4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure pitch diameter of screw thread.
Points of extension rods are spring loaded.
Optional accessory: measuring tips for internal screw thread micrometer (code 7385, (L=13.5mm)).
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan