Insize Digital Gear Root Diameter Micrometers

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp22.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure diameter of gear root circle steel tub
Resolution 0.001mm/0.0001" (resolution of 3.57-100 and 357-200 is 0.001mm/0.00005")
IP65 dust/waterproof
Button function: on/off, set, mm/inch, data transmit
Data output: automatic
Automatic power off
Ratchet stop
Carbide measuring faces
Supplied with setting standards
Optional accessory:
Data output cable (code 7302-31)
Wireless data transmission (transmitter code 7315-31, need receiver)░
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan