Insize Digital Screw Thread Micrometer

Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure pitch diameter of screw threads
Resolution 0.001mm/0.00005"
Button function: on/off, set, mm/inch, data transmit, data output, automatic power off, non-rotating spindle, ratchet stop
Supplied with 60° setting standards (except 0-25mm/0-1")
Optional accessory:
55° setting standards (code 3281-SP)
data output cable (code 7302-31)
wireless data transmission (transmitter code 7315-31 receiver is needed)
Measuring tips are optional
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan