Insize Digital Universal Micrometer

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resolution: 0.001mm/0.00005"
Non-rotating spindle
Button function:
-on/off
-set
-mm/inch
-data transmit
Data output
Automatic power off
Ratchet stop
Supplied with 7 pairs of anvil/spindle tip settings
Setting standards are included (except 0-33mm/0-1")
Optional accessory: 55° anvil/spindle tip code 3280-SP1 and 3280-SP2
Optional accessory: data output cable (code 7315-31, 7302-30)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan