Insize Digital Vertical Micrometers

Sebelum PPN:
Rp7.199.900 - Rp8.399.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.001
WaterproofIP65
Resolution (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"
Feature
Measure the thickness of plates for easy reading

IP65 dust/ waterproof
Button function: on/off, set, mm/inch, ABS/INC
Data output
Automatic power off
Carbide spindle tip
Ratchet stop
Supplied with setting standards (except 0-25mm/0-1")
Optional accessory: data output cable (code 7315-30, 7302-30)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan