Insize Digital Large Anvil Micrometers

Sebelum PPN:
Rp9.799.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.001
Accuracy (µm)±4
Resolution (mm)0.001
WaterproofIP65 dust

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resolution: 0.001mm/0.00005inch
IP65 dust/waterproof
Button function: on/off, set, mm/inch, data transmit
Data output
Automatic power off
Ratchet stop
Supplied with setting standards (except 0-25mm/0-1inch)
Optional accessory: data output cable (code 7315-31, 7302-30)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan