Insize Digital Blade Micrometer

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure the groove diameter of shafts and keyways
Resolution
0.001mm/0.00005"
Non-rotating spindle
Button function: on/off, set, mm/inch, data transmit
Data output
Automatic power off
Ratchet stop
Supplied with setting standards (except 0-25mm/0-1")
Optional accessory: data output cable
(code 7315-31, 7302-30)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan