Insize Digital Tubular Inside Micrometers

Sebelum PPN:
Rp9.399.900 - Rp33.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Micrometer head: 150-175mm
Graduation: 0.001 mm/0.0005"
Accuracy: (3+N+L/50)µm)
n = number of rods
L = maximum measuring length (mm)
Carbide measuring races
The diameter of extension rods is 22mm
IP65 dust/waterproof
Button function: on/off, set, mm/inch, data transmit
Data output
Automatic power off
Supplied with setting standards
Optional accessory: data output cable (code 7315-31, 7302-30)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait