Insize Digital Outside Micrometer with Interchangeable Anvils

Sebelum PPN:
Rp7.599.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
(resolution of 3506-100A and 3506-150A is 0.001mm/0.00005")
Resolution 0.001mm/0.0001"
IP65 dust/waterproof
Button function: on/off, set, mm/inch, data transmit
Data output
Automatic power off
Ratchet stop
Carbide measuring faces
Supplied with setting standards
Optional accessory: data output cable (code 7302-31)
Wireless data transmission (transmitter code 7315-31, need receiver)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan