Insize Outside Micrometer With Counter

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.01
Accuracy (µm)5
Dimension A (mm)8
Counter Resolution (mm)0.01
Thimble Graduation (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Counter resolution: 0.01mm
Thimble graduation: 0.01mm
Carbide measuring faces
Meet DIN863-1
Ratchet stop
Supplied with setting standards (except 0-25mm)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan