Insize High Precision Digital Spherical Anvil Tube Micrometers/Snap

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.0002
Accuracy (µm)2
Parallelism (µm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With data interface
Measure wall thickness of tubes
Absolute encoder, the original data remains after power off
Adjustable resolution:0.001mm/0.00005"
0.0002mm/0.00001"
0.01mm/0.0005"
One turn of sleeve makes 5mm spindle feed
Measurement accuracy is not affected by the use of sleeve
Press the fork, the spindle retracts 3mm
Linear ball bearings for ten million times use
Carbide spindle and anvil
Measuring force 7-10N
Customizable measuring force range 2-12N
Attention: small measuring force will reduce the dustproof and waterproof level
Button function: data output, tolerance, data preset, data hold, measuring direction change, max./min./TIR, power off time, on/off, zero, mm/inch, adjust resolution
Supplied with gage blocks for zero setting (except (0-25mm/0.1inch)
Power: rechargeable battery, for 24 hours continuous working
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan