Insize Micrometer with Dial Indicator

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp8.799.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.01
Micrometer Head Graduation (mm)0.01
Anvil Retracting Range (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Meet DIN863-3
Micrometer head graduation 0.01mm
Anvil retracting range: 8mm
Carbide measuring faces
Supplied with setting standards (except 0-25mm)
Optional accessory: dial indicators (graduation 0.01mm),
digital indicators (resolution 0.01mm/0.0005")
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan