Insize Hub Micrometer

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Meet DIN863-3
Measure hub thickness and shoulder inside a bore
Graduation: 0.01mm
Ratchet stop
Carbide measuring faces
Supplied with setting standards (except 0.25mm)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan