Insize Disk Brake Micrometer

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.01
Accuracy (µm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure thickness of disc brakes
Graduation 0.01mm

Ratchet stop
Carbide measuring faces

Supplied with setting standards
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan