Insize Wire Micrometer

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Range (mm)0-10
Reading (mm)0.01
Accuracy (µm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Meet DIN 863-3
Measure diameter of wires and small balls
Graduation: 0.01 mm
Ratchet stop
Carbide measuring faces
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan