Insize Depth Micrometer (Alat Ukur Kedalaman Mikrometer)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp7.899.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.01
Graduation (mm)0.01
Micrometer Head Accuracy (µm)±3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"
Feature
Flat End
Meet DIN 863-2

Rod accuracy: +/−(2+L/75)μm

L is the measuring range in mm

Rods with flat end

Ratchet stop

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan