Insize Vertical Type Long Stylus Dial Test Indicator (Indikator Uji Dial)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Range (mm)0.5
Reading (mm)0.01
Graduation (mm)0.01
Accuracy (µm)13
Hysteresis (µm)3
Dial Reading0-25-0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Meet DIN 2270
Ceramic bearing
Anti-magnetic Carbide contact point
Two measuring directions

Supplied with two clamps: Ø8mm
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan