Insize High Precision Dial Indicator (Indikator Dial Pembacaan Terbalik)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Range (mm)1
Reading (mm)0.001
Graduation (mm)0.001
Accuracy (µm)3
Hysteresis (µm)1.5
Range/rev (mm)0.1
Dial Reading0-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shockproof
Jeweled bearing
with limit pointers
Optional accessory: backs, contact points, lifting lever (code 6289-150)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan