Insize Dial Comparator (Komparator Dial)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Range (mm)0.1
Reading (mm)0.001
Graduation (mm)0.001
Accuracy (µm)1.2
Hysteresis (µm)0.5
RemarkFlat back
Dial Reading50-0-50
Initial Measuring Force (N)1.2
Over Travel (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shockproof
Jeweled bearing
Overtravel: 3mm
Shadow free dial face cover
Supplied with limit pointers
Initial measuring force: 1.2N
Optional accessory: lifting lever (code 6289-150)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan