Insize Bore Gage

Sebelum PPN:
Rp5.899.900 - Rp6.899.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.01
Dial Indicator Range (mm)10
Graduation (mm)0.01
Repeatability (mm)0.003

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With dial indicator
Optional accessory:
Setting ring (code 6312)
Long handle (code 7351)
Bore gage setter
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan