Insize Bore Gage Set

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.01
Repeatability (mm)0.003

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
digital indicator, code 2108-10F
range 12.7mm/0.5",

resolution 0.002mm/0.0001"
(can switch to 0.01mm/0.0005")
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan