Insize Reverse Reading Dial Indicators (Indikator Dial Pembacaan Terbalik)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Range (mm)10
Reading (mm)0.01
Graduation (mm)0.01
Accuracy (µm)17
Hysteresis (µm)3
Range/rev (mm)1
Dial Reading100-0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Meet DIN878
Suitable for depth and step measurements
Jeweled bearing
Supplied with limit pointers and bezel clamp
Optional accessory: backs, contact points
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan