Insize Tilted Face Type Dial Test Indicator (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Range (mm)0.8
Reading (mm)0.01
Graduation (mm)0.01
Accuracy (µm)13
Hysteresis (µm)3
Dial Reading0-40-0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Meet DIN 2270
Jeweled bearing
Carbide contact point
Two measuring directions
Anti-magnetic body
Supplied with two clamps: Ø4mm and Ø8mm
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan