Insize Bore Gage for Barrier Inside Bore

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Range ØD (mm)40-210
Diameter of Barrier Ød (mm)<D-14 (less than 50)
Travel Of Measuring Tip (mm)1.6
Accuracy (Without Measuring Dial Indicator) (mm)0.018
Measuring Force (N)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan