Insize Surface Profile Gage

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Range (mm)0-1
Reading (mm)0.001
Dial Indicator Stroke (mm)1
Dial Indicator Graduation (mm)0.001
Accuracy (mm)±0.005
Base MaterialStainless steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"
Feature
Measure peak-to-valley height of blast cleaned surface

If the profile is too low, the adhesion of the coating to the surface will be reduced.

If the profile is too high, there is the danger that the profile peaks will remain uncoated, allowing rust spots to occur.

Meet ASTM D 4417-B
Zero set block is included, set zero before measurement

Stainless steel base

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan