Insize Kaliper Jam Ukur Luar (Jangka Sorong Dial Eksternal)

Sebelum PPN:
Rp5.899.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Reading (mm)0.01
Graduation (mm)0.01
Accuracy (mm)±0.03
Dimension L (mm)80
Dimension H (mm)25
Dimension R (mm)R0.5
Dimension W (mm)6.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan