Insize Try Square

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Dimension (LxW) (mm)300x170
Reading (mm)1
Inside Squareness (α) (mm)0.5
Inside Squareness (ß) (mm)0.5
Graduation (mm)1
Blade MaterialStainless Steel
Base MaterialAluminium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan