Insize Digital Internal Thread Crest Diameter Measuring Instrument

Sebelum PPN:
Rp97.999.900
Spesifikasi
Range (inch)2 3/8-5 1/2
Reading (mm)0.01
Digital Indicator Stroke (mm)5
Accuracy (mm)0.02
Resolution (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measure the crest diameter of internal thread with a normal diameter larger than 2 3/8" (60.325mm) and less than 5 1/2" (139.7mm).

Optional accessory: data output cable (code 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M), height standard and zero standard block (code 2247-G, 2247-K)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan