Insize Back Plunger Type Dial Indicator Set (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Range (inch)0.2
Reading (inch)0.001
Graduation (inch)±0.001
Range/Rev (inch)0.1 (When using double-end layer styli, the range is 0.1inch)
Dial Reading0-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan