Dasqua Universal Protractor with Magnifier

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Range (°)0-360
Graduation (')5
Accuracy (')±5
Dimension L (mm)150/200/300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of stainless steel
With a magnifier for easy and clear reading
Measuring surface hardened, ground and lapped ensures smooth movement
Satin chrome finish, anti-rust and durable
With fine adjustment
Provided with three blades (150mm, 200mm, 300mm)
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan