Dasqua Ultra Light Digital Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp80.999.900
Spesifikasi
Resolution (mm)0.01
IP TypeIP65
MaterialCarbon Fiber
Dimensions t (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight digital calipers employing Carbon Fiber Reinforced Plastics in the
beam and jaws
Non-conductive and especially made for the electronic and sensitive purposes
Made of carbon fiber, guaranteeing lower weight and portability
Made of carbon fiber, the results rarely affected by temperature
With Inductive measurement system
IP65 protection against water
With data output and wireless transmission function
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan