Dasqua Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Range (mm)0-10
Graduation (mm)0.01
Accuracy (mm)±0.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thickness gauges are attachment to the dial indicators and offer
a quick and efficient means with a convenient grip handle to
measure the thickness of paper, leather, rubber, fabric, metal
plate, glass ,plastic plate, etc
With ceramic measuring faces
Sturdy light metal frame, lacquered, with spindle lifting lever
Stainless spindle, hardened and precision ground
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan