Dasqua Portable Leeb Hardness Tester (Alat Uji Kekerasan)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Size (mm)154x82x26
Operating Temperature (°C)-10 to 40
Storage Temperature (°C)-30 to 80
Impact TypeD,DC,DL,D+15,C,G
Accuracy±6HL
ScalesHRA, HRC, HRB, HB, HV, HSD, MPA
ConnectionTYPE-C USB
Data500 Pieces of data
Display160x128 TFT LCD
Power3xAAA
PrintWireless printing(optional)
Punch MaterialTungsten carbide ball
StatisticsAvg

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Widely used in petrochemical, aerospace, electric power, gas, automotive, shipbuilding,
railways, machinery manufacturing and other industries.
Applied to wide range of materials
High Accuracy
Portable and easy to operate
Non-destructive inspection
360° Measuring direction
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan