Dasqua Monoblock Depth Vernier Gauge

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Graduation (mm)0.02
Dimensions d (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hardened ground jaws with precision lapped measuring faces
Satin chrome finish,hardened stainless steel throughout for longer life
Distinct lines and figures etched against satin chrome finish
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan