Dasqua IP67 Water Proof Digital Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Resolution (mm)0.01/1
Dimensions d (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
WITH OIL PROOF ABILITY

With calibration certificate
Made of solid stainless steel
Strictly made in accordance with DIN862
With inductive measurement system
Large easy-to-read LCD screen
Glass grating adapted
IP67 protection against liquid
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan